モノタロウの ドライバー/ビット
モノタロウの ドライバー
モノタロウの グリップドライバー
貫通ドライバー セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本組)
注文コード
72055699
品番
-
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
六角ボルスター付でレンチを掛けて回すことができます。(スタビードライバ除く)先端マグネット付きです。
材質(グリップ)
TPR+PP
材質(軸)
S2 (Silicon alloy steel)
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり(スタビー除く)
用途
ねじの締め付け・緩めに
セット内容
樹脂柄ドライバ貫通タイプ(#1×75、#2×100、#3×150、-5.5×100、-6.5×125、-8×150)/樹脂柄スタッビドライバ(#2×38、-6×38)
表面処理
軸:サテン仕上げ、刃先:リン酸塩処理
商品構成
セット品
注意
※用途以外では使用しないでください。※スタビードライバは貫通タイプではありません。