KF92440-KS061 空調風神服 ショートスリーブジャケット(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72061310 KF92440-KS061 空調風神服 ショートスリーブジャケット(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72061310 KF92440-KS061 空調風神服 ショートスリーブジャケット(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72061310 KF92440-KS061 空調風神服 ショートスリーブジャケット(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72061310 KF92440-KS061 空調風神服 ショートスリーブジャケット(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72061310

空調風神服 ショートスリーブジャケット(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72061310 品番 KF92440-KS061
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

〇服
襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」
デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア
消臭メッシュ クリンメル
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

3ネイビーデニム サイズLL
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする