〇服
「冷風」×「浸透冷感」のシナジー効果が生みだす、新感覚クールアイテム
首元、高等部や脇の下に、冷風をダイレクトに噴射!
背中は通気性の良いメッシュで湿気がこもりにくい仕様
ウェアの左肩にバッテリー用ポケットを施しています(可動式)
背中部に保冷剤が余裕で収まる大容量収納
保冷剤2個付
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル