TAMIYA(タミヤ)
OP.339 瞬間接着剤(ゴムタイヤ用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本(5g)
注文コード
72074844
品番
ITEM 53339
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
RCカーのタイヤとホイール接着に最適な低粘度タイプの瞬間接着剤です。
マイクロノズルのスペアはOP580を使用ください。
用途
情景塗装用
付属品
マイクロノズル2個
仕様
汎用パーツ
材質
ポリアセタール樹脂製
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ