OP.1512 ゴムタイヤ用瞬間接着剤硬化促進剤 (ペンタイプ )

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本(5g) 注文コード72074948 品番ITEM 54512
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥858
販売価格(税別)
780

ゴムタイヤ用瞬間接着剤(低粘度タイプ25g)とコンビでの使用が効果的。
瞬間接着剤の硬化を早めるだけでなく、ゴムタイヤとホイールをいっそう確実に接着します。
使い方は、接着前のホイールとタイヤの間にペン先を差し込み、一周回して薬剤を塗布。
その後瞬間接着剤を流し込みます。フェルトペンタイプで持ち運びにも便利です。

用途情景塗装用 タイプペンタイプ 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする