※色見本

ポリカーボネートスプレー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100mL) 注文コード 72076472 品番 ITEM 86002
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。
模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。

レッド 主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤 用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用) 品名PS-2 主な用途ポリカーボネート 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
RCボディ塗装
オオツカ興産有限会社 様

塗りやすいと思います。また、はみ出た部分は、乾く前ならアルコールでキレイに拭き取れます。もう少し明るい色かと思ったのだけど、塗ってみると色合いは「濃い・重い」と思います。田舎の模型店では売ってないので通販はありがたいです。

対象商品:
72076472
2023-09-04
用途:
RCボディの塗装
その他業種

どこも在庫切れで困っておりました。モノタロウで取扱いしていて助かりました。

対象商品:
72076777
2022-11-10
用途:
ラジコンのボディ塗装
建設業・工事業

安定のタミヤカラー。昔からこればかり、品質ばっちりです。

対象商品:
72076777
2022-12-08
用途:
RCのポリカーボネイトボディーの塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ届いていません。白、黒の入手難は困ったものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする