曜日別特売
ITEM 86040 ポリカーボネートスプレー TAMIYA(タミヤ) 72077556

※色見本

ポリカーボネートスプレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
フロストピンク
内容量1本(100mL)注文コード72077556品番ITEM 86040
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。
模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。
単色ではすりガラス調の半透明なシルバーになるため、重ね塗りして使うスプレーカラーです。

用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)フロストピンク主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤品名PS-40主な用途ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする