ITEM 86047 ポリカーボネートスプレー TAMIYA(タミヤ) 72077723

※色見本

ポリカーボネートスプレー

(1件のレビュー)
38日以内出荷返品不可38日以内出荷とは
色偏光ピンク/ゴールド
内容量1本(100mL)注文コード72077723品番ITEM 86047
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。
模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。角度によって、グラデーションのように色が変化して見える特殊なポリカーボネート塗料です。
鮮やかな発色を引き出すために、PS-5ブラックで裏打ち塗装が必要です。

用途
ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)
色
偏光ピンク/ゴールド
品名
PS-47
主成分
合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤
主な用途
ポリカーボネート
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72077696
2018-01-07
用途: 塗装用

ポリカーボネートだと、裏に黒をスプレーする必要があります。正面から見ると紫。斜め以上角度を付けて見ると緑に見えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする