※色見本

ポリカーボネートスプレー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード72077888 品番ITEM 86053
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,073
販売価格(税別)
975

RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。
模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。手軽にラメ調のカラーリングが楽しめるスプレーカラーの登場です。
屋外で走行させることの多いRCカーでは、ラメ塗装は粒子が日光をよく反射し良いアクセントになります。
さらに見る角度により色が変化する色調を再現することで、より個性のある塗装を行なうことができます。
また、PS-5ブラックで裏打ちすると、さらに重厚感ある仕上がりが楽しめます。

ラメフレーク 主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤 用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用) 品名PS-53 主な用途屋外 危険等級U 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72077888
2022-09-01
用途:
ラジコンの塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

扱いやすい缶スプレーで、失敗しづらいと思います。ラジコンによく塗装しますが、他にも色んな物に塗ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする