※色見本

ポリカーボネートスプレー

(2件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード72078055 品番ITEM 86060
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。
模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。エッジ部分や光が強く当たっている部分にメタリック感が現れる、フェラーリF60のメタリックレッドを再現したポリカーボネート用スプレー塗料です。
フェラーリF60はもちろん、スポーツカーモデルにも最適なカラーです。

ブライトマイカレッド 主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤 用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用) 品名PS-60 主な用途ポリカーボネート 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-09
用途:
ラジコンの塗装
オオツカ興産有限会社 様

なかなか売ってないので助かりました。
専用塗料なので食いつきが良いです。チョットぶつけたぐらいでは剥れません。
ポリカの場合は、プラモデルの逆で、色の濃いものから塗りましょう。

対象商品:
72078055
2022-12-06
用途:
ポリカに使用します。
dearSign 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

専用品でメーカーも同じなので相性と品質はバッチリです。逆に社外品はお勧めしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする