※色見本

タミヤカラースプレー

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本(100mL) 注文コード 72078423 品番 ITEM 85004
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。
広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。
ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。

ジャーマングレイ 主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG 用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属 仕様ドイツ戦車に 品名TS-4 主な用途金属、プラスチック 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
ラジコンボディーの塗装
製造業

安定のタミヤスプレーです。愛用させて頂いています。

2025-05-25
用途:
模型の塗装
農・林・水産業

使用には問題ないが、もう少し容量の大きい物があれば、もっと良いと思う。

対象商品:
72078545
2023-01-10
用途:
スプレー塗装

昔からあるタミヤカラーのイタリアンレッド(TS8)。落ち着いて深みのあるいい赤です。
モノタロウさんの商品説明でイタリアンレッド(つや消し)と書かれていましたが、TS8はつや有ですね。クリアーを上から吹いてしまえばどっちでも関係ありませんが。

MonotaROからの回答

いつもご利用いただきありがとうございます。ご指摘いただき、再度確認させていただきました。修正してページに反映しております。この度はご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
72078816
2022-12-13
用途:
内装部品の補修
その他業種

車の内装部品の補修に使用しました。きれいに仕上がりました。

対象商品:
72079202
2020-08-14
用途:
自転車の塗装
製造業

完璧です。想像通りの発色。塗りやすさも完璧。見た目重視ならタミヤカラーですね。

対象商品:
72078992
2020-08-05
用途:
塗装作業

TS-23の商品説明につや消しとの記載がありますが、実際にはつや有り商品が届きました。タミヤのサイトでもTS-23はつやありとなっているようです。記載内容をご確認いただけますよう、よろしくお願いいたします。

1人が参考にしています
対象商品:
72078484
2020-04-18
用途:
車のリペア
有限会社リトルバ‐ド 様 (不動産業)

思ったとおりの色で良かったです。
私、色弱ですけど。

対象商品:
72079342
2020-05-20
用途:
塗装
医療・福祉・介護関連業

タミヤ純正品で問題なしです。タミヤ純正品で問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする