※色見本

タミヤカラースプレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード72080584 品番ITEM 85083
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,502
販売価格(税別)
1,365

手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。
ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。
新開発のメタリック粒子により従来のメタリックカラーよりも輝きのある仕上がりとなります。
エナメルシンナーに侵されにくい為、すじ彫りを強調する墨入れ塗装ができます。パネルラインが多くある飛行機のジュラルミン表面の再現などに最適です。
表面をコンパウンドで磨くことが出来ます。
下地にTS-14ブラックを塗装しコンパウンドで磨いて鏡面仕上げにしておくとよりきれいな仕上がりが得られます。

メタルシルバー 主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG 用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属 品名TS-83 主な用途金属、プラスチック、鏡 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72080584
2021-04-11
用途:
ゴルフクラブのロゴ補正
製造業

ゴルフクラブのロゴ補正に使用しました。
しっかりと塗装され、色合いもぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする