※色見本

タミヤカラースプレー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード72080898 品番ITEM 85094
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

青みのあるメタリックカラーのTS-38ガンメタルに比べて、若干バーガンディー味がかかった色調が特徴。
マクラーレンMP4/13やHonda CBR1100XXスーパーブラックバードなどの指定色としても使えます。
広い面積もムラなく均一に塗装することができるスプレータイプ。モデルをいっそう実感たっぷりに仕上げます。
もちろん、他のスポーツカーなどのボディ塗装にも最適です。

メタリックグレイ 主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG 用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属 品名TS-94 主な用途金属、プラスチック 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72080898
2020-09-18
用途:
趣味
医療・福祉・介護関連業

トップブランドだけに品質に信頼をもてますし、コストパフォーマンスでOK

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする