【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/91〜100cm・Aフルート)

(5件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 72092124 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。
1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。

宅配サイズ100サイズ 3辺合計(cm)91〜100 幅(mm)220〜640 奥行(mm)200〜470 高さ(mm)90〜490 フルートA 形状A式(みかん箱タイプ) 厚さ(mm)約5 タイプシングルフルート 入数(枚)10 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ご注文の寸法により異なる RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 ライナーK5
注意
※サイズは、保管時の環境や使用時の天候などにより、約±5mmの誤差が生じる場合があります。
※長辺・短辺・高さは3辺の合計範囲内でご指定ください。
※WEB注文限定

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72092124
2021-06-18
用途:
商品の箱が潰れているものをこれに入れ替える
卸売・小売業

発注したサイズどおりで、またダンボールの紙質も丈夫で非常にきれいです。
普段中国のボロく雑なダンボールしか見ていなかったので、感動しました。
近いうちにリピートするつもりです。

対象商品:
72092124
2020-02-25
用途:
商品梱包発送
サービス業

希望サイズが小ロットなのに短納期で届くのは助かります

対象商品:
72092142
2017-10-10
用途:
発送
農・林・水産業

助かります。縦・横・深さのサイズ指定が出来る事が。

対象商品:
72092124
2015-06-16
用途:
商品の発送

特に支障はないのですが、高さが5センチ程度まで短く対応ができるといいのですが。あとは少し紙質が柔らかいように思いますが、とりあえず今回の商品は満足しています。

対象商品:
72092167
2015-02-09
用途:
商品の梱包ケースとして
製造業

必要な枚数を必要なときに、ジャストインタイム。保管場所を確保しなくても良いので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする