曜日別特売
- 【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/131~140cm・Aフルート) タマパック 72093375

- 【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/131~140cm・Aフルート) タマパック 72093375
- 【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/131~140cm・Aフルート) タマパック 72093375

【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/131~140cm・Aフルート)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1パック(30枚)
内容量1パック(30枚)注文コード72093375品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。
1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。

宅配サイズ140サイズ3辺合計(cm)131~140幅(mm)220~640奥行(mm)200~470高さ(mm)90~490フルートA形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約5タイプシングルフルート入数(枚)30内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ご注文の寸法により異なるRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工ライナーK5
注意
※サイズは、保管時の環境や使用時の天候などにより、約±5mmの誤差が生じる場合があります。
※長辺・短辺・高さは3辺の合計範囲内でご指定ください。
※WEB注文限定

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき12,000/税込13,200
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72093332
2015-02-07
用途: 中古ガスコンロの配送に使用
Shop オフル

ガスコンロは重たい為に底用に同じサイズの敷きダンボールが欲しかったです。
サイズは測っている為ピッタリでした。
今までコンロを梱包してた時は一時間かかり工作して苦労し時間かかってましたから、今回はスムーズで助かりました。
継続購入したいと思います。

対象商品 : 72093332
2014-10-13
用途: 製品納入

3辺合計の各辺の3ケタ入力ができない。または、3ケタサイズの注文がいまいちわからない

MonotaROからの回答

3辺合計の数値の入力は必要ございません。3辺の合計が131~140となるよう各辺を範囲内2桁でご入力いただきますようお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする