SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
注文コード
72096599
品番
CG1ZN25-150Z1-XB6
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付支持形式
基本形(トラニオン取付用めねじ付)
クッション
ラバークッション
ジャバラ
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石なし
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
150
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし
オーダーメイド仕様
耐熱シリンダ(-10〜150℃)
オートスイッチ有無
オートスイッチなし