画像準備中

直液カートリッジ式ホワイトボードマーカー クッキリーノ 赤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12本) 注文コード72097141 品番MBM-15R
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

カートリッジ交換が簡単な直液式ホワイトボードマーカー!
インクが濃くて線がクッキリ見えやすい
本体軸が細く女性やお子様でも握りやすい
インク残量が分かる透明窓付き。

用途ホワイトボードへの筆記に 材質本体軸・キャップ・カバー・カートリッジ:PP、ペン先:ポリエステル、インク:アルコール系顔料インク 質量(g)15 タイプ詰め替え式 線幅(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)17×142×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする