パッケージ

MBM-15K-C 直液カートリッジ式ホワイトボードマーカー クッキリーノ カートリッジ 黒 MagX(マグエックス) 72097150 MBM-15K-C 直液カートリッジ式ホワイトボードマーカー クッキリーノ カートリッジ 黒 MagX(マグエックス) 72097150 MBM-15K-C 直液カートリッジ式ホワイトボードマーカー クッキリーノ カートリッジ 黒 MagX(マグエックス) 72097150 MBM-15K-C 直液カートリッジ式ホワイトボードマーカー クッキリーノ カートリッジ 黒 MagX(マグエックス) 72097150 MBM-15K-C 直液カートリッジ式ホワイトボードマーカー クッキリーノ カートリッジ 黒 MagX(マグエックス) 72097150 MBM-15K-C 直液カートリッジ式ホワイトボードマーカー クッキリーノ カートリッジ 黒 MagX(マグエックス) 72097150

直液カートリッジ式ホワイトボードマーカー クッキリーノ カートリッジ 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード72097150 品番MBM-15K-C
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

直液式ホワイトボードマーカークッキリーノ(MBM-15K)専用の交換カートリッジ。カートリッジの交換も簡単です!

用途ボードマーカーの詰替えに 材質本体:PP、インク:アルコール系顔料インク 品番本体:MBM-15K 質量(g)4.2 タイプ詰め替え式 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)13×83×13
関連資料:(1.21MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする