MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 両面テープ
MagX(マグエックス)の 両面テープ一般用途用
はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 カットタイプ 角型12片
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(12片)
注文コード
72097229
品番
MGELC-12
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥218
販売価格(税別)
¥
198
バスケットに入れる
掲示物などに便利なカットタイプです。
強粘着なのにキレイに剥がせます。
透明なので掲示物に貼っても目立ちにくいです。
壁紙に画鋲の穴をあけることなく掲示ができます。
用途
掲示物や名札の固定に。
工具やBOXの固定に。
小物の転倒防止に。
デスクマットの固定に。
イベント時の装飾に。
材質
●本体:アクリル系粘着剤●剥離フィルム:PET
形状
角型
色
透明
質量(g)
6
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
1片あたり:20×20×1
片数
12片
注意
※取り付け可能場所:タイル面、平らな大理石、木製品、プラスチック、鏡面、ガラス板、金属面
※取り付け不可場所:ゴム、シリコン、フッ素処理面、軟質素材