パッケージ

はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 カットタイプ 角型21片

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(21片) 注文コード72097238 品番MGELC-21
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥218
販売価格(税別)
198

掲示物などに便利なカットタイプです。
強粘着なのにキレイに剥がせます。
透明なので掲示物に貼っても目立ちにくいです。
壁紙に画鋲の穴をあけることなく掲示ができます。

用途
掲示物や名札の固定に。
工具やBOXの固定に。
小物の転倒防止に。
デスクマットの固定に。
イベント時の装飾に。
材質●本体:アクリル系粘着剤●剥離フィルム:PET 形状角型 透明 質量(g)5 寸法(横×縦×厚さ)(mm)1片あたり:15×15×1 片数21片
関連資料:(1.36MB)
注意
※取り付け可能場所:タイル面、平らな大理石、木製品、プラスチック、鏡面、ガラス板、金属面
※取り付け不可場所:ゴム、シリコン、フッ素処理面、軟質素材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする