写真は運転席側
JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の 蝶番・ヒンジ
JB(日本ボデーパーツ工業)の 蝶番
JB(日本ボデーパーツ工業)の 平蝶番
リヤー蝶番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鉄(SS400)
仕様
【設定】左(助手席側)
注文コード
72097387
品番
4221173L3 鉄製リヤー蝶番 L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
リヤ用 蝶番
仕様
【設定】左(助手席側)
材質
鉄(SS400)
表面処理
三価メッキ
関連資料:
図面(0.01MB)