MS(Membrane Solutions)
MS(R)メンブレンフィルタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
直径(mm)
47Φ
注文コード
72097965
品番
MFPVDF047045L
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。
湿った空気や他のガスをスムーズに通過させることができます。
優れた耐熱性と耐老化性、機械的特性を持ちます。
色
白
入数(枚)
200
主な用途
食品産業 医薬品ろ過など
直径(mm)
47Φ
材質(メンブレン)
親水性PVDF
孔径(Φμm)
0.45