Bluetooth(R)接続対応レコードプレーヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72098200 品番PS-LX3BT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

特徴1Bluetooth対応!ワイヤレスで自由なリスニングBluetoothトランスミッター搭載。お手持ちのスピーカーやヘッドホンとワイヤレス接続が可能。配線に縛られず、家中どこでもレコードを楽しめます。最大8台まで登録可能です。特徴2ボタンひとつでOK「1ステップフルオートプレイ」STARTボタンを押すだけで再生開始、終了後は自動でアームが戻るオートリターン機能を搭載。難しい針の操作が不要で、初心者の方でもレコードを傷つける心配がありません。特徴3USB端子搭載。大切な音源をデジタル録音背面のUSB端子からPCへ接続し、アナログ音源をデジタル化可能。お気に入りの1枚をスマートフォンやウォークマンに持ち出して、外出先でも楽しむことができます。特徴4インテリアに溶け込む洗練されたデザイン黒を基調としたマットな質感と、無駄を削ぎ落としたフラットなミニマルデザイン。リビングや寝室など、どんな場所にもモダンに馴染みます。特徴5妥協のない音質と調整機能高剛性アルミ製トーンアームが安定したトレースを実現。また、出力音量を3段階で選べる「ゲインセレクト機能」により、レコードごとの録音レベルに合わせた最適な音量で楽しめます。

付属品ダストカバー、スリップマット、45回転アダプター、ACアダプター等 仕様【トーンアーム】アルミ製、高剛性・精密ピボット【プラッター】アルミダイキャスト製(Φ296mm) 適合[レコードサイズ]7インチ(18cm)、12インチ(30cm) 質量(kg)3.5 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)1.8 出力フォノプリアンプ内蔵(ライン出力対応) 回転数(min-1[r.p.m])33 1/3、45 圧力(針)約3.5±0.5(g) 方式ドライブ/ベルト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約430×117×366 機能[自動]フルオート(スタート/リフトアップ/ストップ) モード切替ゲインセレクト:LOW/MID/HIGH(3段階) ケーブルRCA/本体直付 出力切替PHONO/LINE カートリッジMMタイプ(交換不可) Bluetooth内蔵トランスミッター、SBC/aptX/aptX Adaptive対応、最大8台ペアリング USB録音用USB端子(PC接続、録音ソフト必要)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする