Bluetooth(R)接続対応レコードプレーヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72098209 品番PS-LX5BT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

音質高精度なトレースで繊細な音を再現強化ヘッドシェルと高品質なMMカートリッジを採用。針圧を2.0gに最適化(LX3BTより軽量)することで、レコードの溝からより緻密に信号を読み取り、音の厚みと艶、立体的な音場を実現します。接続ハイレゾ級ワイヤレス「aptX Adaptive」対応Bluetooth接続でも高音質・低遅延な「aptX Adaptive」をサポート。対応機器と組み合わせれば、ワイヤレスの手軽さはそのままに、クリアで解像度の高いアナログサウンドを楽しめます。操作ボタンひとつで究極の手軽さ「フルオート再生」STARTボタンを押すだけで、再生から終了後のオートリターンまで自動で行うフルオート機能を搭載。大切なレコードを傷つける心配がなく、初心者からオーディオ愛好家まで快適に操作できます。録音PC接続でアナログ音源をデジタル化背面のUSB端子とPCを接続し、お気に入りの名盤を高音質でデジタル録音可能。スマートフォンやウォークマンに持ち出して、お気に入りの1枚をどこでも楽しむことができます。

仕様【トーンアーム】アルミ合金製【プラッター】アルミダイキャスト製 適合[レコードサイズ]7インチ/12インチ 寸法(mm)約430×117×366 質量(kg)3.6 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])33 1/3、45 圧力(針)約2.0±0.5(g) 方式ドライブ/ベルト 機能[自動]フルオート(START → 再生・リフトアップ・停止) モード切替ゲインセレクト:LOW/MID/HIGH(3段階) ケーブルRCA/別売ケーブル接続(金メッキ端子) 出力切替PHONO/LINEスイッチ対応 カートリッジMM型カートリッジ Bluetooth内蔵Bluetooth(R)(SBC/aptX/aptX Adaptive) USBUSB Bタイプ端子(録音用・PC 接続)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする