曜日別特売
KNN88664 リュッカ キーリング キシマ 72098507

単品画像

KNN88664 リュッカ キーリング キシマ 72098507
KNN88664 リュッカ キーリング キシマ 72098507
KNN88664 リュッカ キーリング キシマ 72098507

リュッカ キーリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード72098507品番KNN88664
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

世界中で愛される幸運のモチーフをキーリングに仕立てました。持つだけで良いことが始まりそうな、気分の上がるお守りアイテムです。

用途花言葉は「幸福の再来、純粋」。フランスでは5月に、大切な人へすずらんを贈る風習があります。材質亜鉛合金・アイアンタイプMuguet寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×3×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボルダー/チャーム/ストラップ/カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする