※フロントスタイル

空調服高視認半袖ブルゾン 9207

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72098805 品番 9207
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

JIS T8127に適合し、撥水加工・帯電防止素材を採用した高視認性安全服を空調服に

用途路上作業や駐車場整理員などにおすすめ 材質高密度タフタ(ポリエステル100%) 蛍光オレンジ サイズ7L 胸囲(cm)158 着丈(cm)74 裄丈(cm)62 ポケット両胸ファスナーポケット、腰ポケット、ペン差し、左内側バッテリー用ポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする