画像準備中

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ホワイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72099478 品番GB2471HSU-W1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

23.8型ディスプレイ
IPS方式パネル採用/1920×1080サポート
応答速度0.3ms(MPRT)
USBハブ内蔵
DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力
HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載

表面処理非光沢 コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 入力端子HDMI × 2 / DisplayPort × 1 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする