画像準備中

HP E24u G5 23.8インチFHD USB-Cモニター

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72099688 品番6N4D0AA#ABJ
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
表面処理非光沢 コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 入力端子DisplayPort1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2) RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする