画像準備中

HP E27 G5 27インチFHDモニター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72099697 品番6N4E2AA#ABJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,800
表面処理非光沢 コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする