画像準備中

ポータブルダイバーシティーチューナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72100361 品番URX-P40
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ワイヤレスマイクロホンパッケージUWP-D21、UWP-D22のポータブルチューナー・ソニー製カムコーダーやαとの組み合わせにより、ENGやEFP、その他様々なアプリケーションにおいて機動性のあるシステムを構築可能・別売のマルチインターフェースシューアダプターSMADP5との組み合わせでデジタルオーディオI/Fに対応(対応するカメラの情報は、メーカー製品ページの対応カメラをご確認ください)・素早く簡単に安全なチャンネル設定が可能なNFC SYNC機能を搭載

仕様●電波法:適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする