画像準備中

空間再現ディスプレイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72100388 品番ELF-SR2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

【進化した大画面であなたの想像がよりリアルに目の前に広がる】革新的テクノロジーとより幅広い環境へ導入可能になった実装性により、プロフェッショナルな環境での3Dコンテンツの作成や展示に新たな可能性をもたらします。【まるでそこに実物があるかのような3D空間映像】かつてないほどのリアルな3D映像。27インチディスプレイに映し出された3Dコンテンツは、まるでそこに実物があるかのように感じられます。高精細な空間映像と高速処理により、裸眼のままで没入感にあふれる体験を実現します。【プロフェッショナルなニーズに対応】プロフェッショナルな環境での3D空間映像の制作や視聴に使用できます。革新的テクノロジーと専用アプリにより、プロフェッショナル品質のコンテンツ制作や専門分野での利用が可能。また、さまざまなプラグインや専用ソフトウェアデベロップメントキット(SDK)によって、他のツールと組み合わせることも可能です。【より幅広い環境への導入が可能】ELF-SR2は、多方面にわたる環境へ容易にかつ低コストで導入することができます。さまざまなモニター台やスタンドから、多様なハードウェア装置への互換性まで、それぞれのニーズに合わせて適応します。

コントラスト比1000:1 解像度3840×2160 アスペクト比16:9 モニターサイズ27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする