画像準備中

6ベイNAS DiskStation DS1621+

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72100397 品番DS1621+
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ビジネス向けのファイル管理用途に最適。DiskStation Manager(DSM)の豊富な専用アプリ。クロスプラットフォームでのファイル共有が可能。専用アプリでモバイル機器での管理が可能。ギガビットイーサネットを4基備え、フェイルオーバー及びLink Aggregationをサポート。別売の10GbE NICでネットワークの拡張が可能。システムの安定性を高めるSynology High Availability対応。AES-NI ハードウェア暗号化エンジンを搭載。最大40台までの監視カメラ一括管理が可能5/2.5インチドライブ6台の取り付けに対応。別売のDX517を2台増設時、最大16台のドライブに対応。システムキャッシュ用にM.2 NVMe SSDスロットを2基装備。AMD RyzenクアッドコアCPU、4GB DDR4 ECCメモリ搭載。USB 3.0ポート×3、拡張ポート×2を搭載。Btrfsファイルシステムによる最新のストレージ技術に対応。Windows AD、LDAPをサポートし、シームレスなアカウント統合が可能。VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStackに対応。初心者向けのガイドブックを付属

仕様●NIC仕様:1Gb Ethernet x4●RAID対応:ソフトウェア●SSD対応:対応●VCCI:対応●ホットスワップ:対応●最大ストレージ容量:98304GB●筐体タイプ:タワー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACケーブルが同法の対象項目●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法備考:電波を発しない機器のため メモリー容量4GB RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSLinux

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする