画像準備中

高機能OS「SRM」搭載超高速WIFIルーター RT2600ac

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72100406 品番RT2600ac
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

MU-MIMO と最新の 802.11ac wave 2 規格をサポートする RT2600ac は、それぞれ 2.4GHz と 5GHz の無線で、最大 800Mbps と 1733Mbps まで可能となります。デュアル WANによる帯域幅を組み合わせて、2Gbps まで到達し、レイヤ 7 トラフィック コントロールと同等の最小の性能損失で、ネットワークを容易に最適化します。特許申請中のCPU APIによりアプリケーション毎にQoSを設定してもパフォーマンスが落ちません。数十人のユーザーが同時アクセスしても性能が落ちず、中小企業および大企業の部門向けに最適。広告ブロックが可能で、別途対策を講じる必要がありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする