JEFCOM(ジェフコム)
JEFCOM(ジェフコム)の 通線工具類
JEFCOM(ジェフコム)の 通線・入線工具
JEFCOM(ジェフコム)の ケーブルローラー
吊り金車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72100580
品番
HGR-20
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式
閉じればロックします
ベアリング入ローラー採用
最大通過物径:100mm
ワンタッチ開閉式
・開いたところで仮固定できる
材質
スチール、アルミ、ナイロン
質量(kg)
1.75
本体寸法(mm)
150×104×306
最大通過物径(Φmm)
100
安全最大荷重(kN)
1.47(150kgf)
関連資料:
(1.1MB)
取扱説明書:
(1.66MB)
商品説明動画
参考になった