CR-511A ケーブルローラー JEFCOM(ジェフコム) 72100589 CR-511A ケーブルローラー JEFCOM(ジェフコム) 72100589 CR-511A ケーブルローラー JEFCOM(ジェフコム) 72100589

ケーブルローラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72100589 品番CR-511A
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ローラーの高さを二段階に調整できる
不使用時、積み重ねて保管できる
・最大積段数:5段
【別売】交換用ローラー対応:CR-RL-A

材質スチール、アルミ 質量(kg)3.7 本体寸法(mm)240×360×215
関連資料:(1.4MB) 取扱説明書:(0.49MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする