JEFCOM(ジェフコム)
JEFCOM(ジェフコム)の 通線工具類
JEFCOM(ジェフコム)の 通線・入線工具
JEFCOM(ジェフコム)の ケーブルローラー
ケーブルローラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72100598
品番
CR-540A
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
【別売】交換用ローラー対応:CR-RL-A
材質
スチール、アルミ
質量(kg)
8.1
本体寸法(mm)
460×260×260
関連資料:
(1.68MB)
取扱説明書:
(0.42MB)