PDL-S30J LEDパランドル(センサータイプ) JEFCOM(ジェフコム) 72100625 PDL-S30J LEDパランドル(センサータイプ) JEFCOM(ジェフコム) 72100625 PDL-S30J LEDパランドル(センサータイプ) JEFCOM(ジェフコム) 72100625

LEDパランドル(センサータイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72100625 品番PDL-S30J
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

暗所で人を検知し自動点灯、一定時間後に自動消灯
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
連結タイプ
・両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
・20本まで連結可能(センサーが反応したライトのみが点灯)
・延長ケーブル約0.3m
クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用
密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放出する換気弁付
【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST
センサースイッチでON、OFFを切り替え
・センサーON
灯具周辺が暗い状態 (20 lx以下)で、
センサー検知エリアに人が入ったとき、
ライトが自動点灯し、約1分後に自動消灯します。
・センサーOFF
連続点灯します。
用途
・屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、
散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、
イベントの仮設照明など

付属品固定金具×2(割りピン付) 材質ポリカーボネート・ステンレス 質量(kg)1.32 パイプ:透明 タイプ連結タイプ 周波数(Hz)50/60 ケーブル長(m)3 本体寸法(mm)1280×45×45 定格消費電力(W)30 全光束(Lm)3000 定格入力電圧(V)AC100〜200 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80以上 保護等級IP63 材質(キャップ)ステンレス 色温度(K)(LED)6000 定格入力電流(A)0.3 力率0.85以上 LEDLED数:225 使用環境条件-10℃〜40℃、常湿85%以下 照射角120° 光色昼光色 材質(パイプ)ポリカーボネート 電源ケーブル0.75×2×2、2極プラグ
関連資料:(1.6MB) 取扱説明書:(6.14MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする