NEXTEC
NEXTECの メガホン・ホイッスル・マイク
NEXTECの マイク
NX-BV21WP(W)専用ワイヤレスマイク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72100668
品番
NX-BV21M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
質量(g)
44
感度
【マイク】-61dB(+/-1dB) (0dB=1V/BV)
連続使用時間
約 4時間
周波数特性
30 〜 20,000Hz
インピーダンス
1.2K Ω以下
周波数帯域(MHz)
【ワイヤレス】800
充電時間
約 2時間
内蔵電池
リチウムポリマー電池 3.7V / 500mAh