曜日別特売
- 手甲ガード手袋 手のひらコーティング モノタロウ 72100799

- 手甲ガード手袋 手のひらコーティング モノタロウ 72100799
- 手甲ガード手袋 手のひらコーティング モノタロウ 72100799
- 手甲ガード手袋 手のひらコーティング モノタロウ 72100799
- 手甲ガード手袋 手のひらコーティング モノタロウ 72100799
- 手甲ガード手袋 手のひらコーティング モノタロウ 72100799
- 手甲ガード手袋 手のひらコーティング モノタロウ 72100799
モノタロウ

手甲ガード手袋 手のひらコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1双
サイズM
全長(cm)23
内容量1双注文コード72100799品番-
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手甲部分にプロテクターが付いている手甲ガード手袋です。
手の平側にポリウレタンをコーティングしており、ホールド性とすべり止め効果があります。
またポリエステル製で縮みにくく、型崩れしにくいため、細かな作業にも優れております。
手甲部分に衝撃を緩和するプロテクターが付いていることで、打撃や挟み込みによる手甲への負担を緩和します。
またプロテクターは手の動きに合わせたフィット性を考慮したデザインを採用し、伸縮性のある合成ゴム素材仕様により、衝撃の緩和とフィット性に優れます。

用途
機械、自動車整備、物流業務、採掘作業、建築、建設作業、土木作業などの現場作業に
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
9
色(手首部)
サックス
材質
(繊維部)ポリエステル100%、(コーティング部)ポリウレタン、(プロテクター)合成ゴム
色
(繊維部)グレー、(コーティング部)グレー、(プロテクター)ブラック
機能
通気性
ゲージ数
13
販売区分
業務用
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※表記のサイズは、製品を平らに伸ばした状態で上から直定規をあてて測定した寸法になります。
※着用時のサイズではありませんが、製品の性質上伸縮いたしますので、寸法表示と実寸では異なる場合があります。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますのでご使用にはご注意ください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※破損やけがの原因となりますので、刃物や鋭利なもので本製品にキズを付けないでください。
※回転部分を伴う機械作業等ではご使用にならないでください。
※熱いものには触れないでください。
※保管は直射日光を避けて保管して下さい。
※汗や水濡れなどにより色落ちすることがありますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする