※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイヨーマークポリ規格袋(厚み60ミクロン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 72101219 品番 S000154
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。

材質LLDPE 厚さ(mm)0.06 幅(mm)400 高さ(mm)550 適合規格食品衛生法適合 用途食品用、保存用 透明 サイズNO19 種類平袋 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする