フレキシブルマーカー 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72101228 品番FM-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

柔軟性のある素材でも一度塗りで書けるマーカーです。
擦れに強く、くっきりと書くことができます。

用途
タイヤ、皮製品、フィルムなど柔軟性のある素材への筆記に適したマーカーです。
自動車整備、DIY、アート、クラフト、スポーツ用品など様々な場所に適しています。
例)タイヤレタリング(タイヤ側面に文字やデザインを書く)/ボールやシューズなどに文字を書く/テントやタープなど屋外で使用する柔軟な素材へのマーキング他
材質[本体] PP [キャップ・ホルダー] PP 全長(mm)142 ホワイト 質量(g)21 タイプ中字/丸芯 内容量(mL)6 主成分溶剤:水性インク インク水性顔料
注意
※吸引飲用不可。
※インクが衣服につくと落ちないのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする