弘進ゴム
弘進ゴムの レインウェア・ヤッケ
弘進ゴムの レインウェア
弘進ゴムの 上下セット レインウェア
ラミディレインスーツ LA-902
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
72101255
品番
H0902AA-0M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
軽くてやわらかな着心地の女性向け上下レインウェアです。 レインウェア特有の「重い」「ゴワゴワ」の悩みを解消した生地を使用しています。
色
ピンク
サイズ
M
胸囲(cm)
79〜87
ウエスト(cm)
64〜70
機能
上着:フロント止水ファスナー、メッシュ裏仕様、袖口ゴム絞り仕様、フード左右調節可能ドローコード付
標準質量(g)
490
適応身長(cm)
150〜160
材質(裏地)
ポリエステル100%(メッシュ)
材質(表地)
ポリエステル100%、TPUラミネートはっ水
耐水圧(mmH2O)
10000