ラミディレインスーツ LA-902

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 72101307 品番 H0902AB-1L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

軽くてやわらかな着心地の女性向け上下レインウェアです。 レインウェア特有の「重い」「ゴワゴワ」の悩みを解消した生地を使用しています。

スモークブルー サイズL 胸囲(cm)86〜94 ウエスト(cm)69〜77 機能上着:フロント止水ファスナー、メッシュ裏仕様、袖口ゴム絞り仕様、フード左右調節可能ドローコード付 標準質量(g)490 適応身長(cm)155〜165 材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ) 材質(表地)ポリエステル100%、TPUラミネートはっ水 耐水圧(mmH2O)10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする