リチウムイオンバッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72101325 品番AC10
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

新バッテリーセル採用で最大出力電圧30V、最大風量120L/Sの大風量を実現したリチウムイオンバッテリーです
最大毎秒120リットルの風量を1時間発揮するハイスペックなリチウムイオンバッテリーです
約4時間の急速充電です
出力と充電ジャックを統一し水などの侵入による腐食を防ぎます
温度保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護の4つのプロテクション(保護機能)を内蔵した安全設計です
ファンを駆動しない状態では電源を入れても約30秒でLEDが消灯します
バッテリー残量を5段階で表示し直感的に残量が把握できます
スイッチ操作部全面を覆うゴム系のラベルを採用しておりスイッチ操作部の防水・防塵性を向上しています

用途ファンユニット(AC10-1・AC10-2・IC10-1)への動力供給 付属品リチウムイオンバッテリー×1、充電器×1、取扱説明書/保証書×1 仕様充電可能温度:0〜40℃ 適合機種AC10-1、AC10-2、IC10-1 マットブラック 質量(g)405 出力電圧(V)30、23、16、9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×114.5×29.5 使用環境温度(℃)0〜40 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)5500 保管温度(℃)-10〜45 稼働時間(時間)[連続]約5(30V:1+23V)、約1.5+約6.5(23V)、約11(16V)、約30(9V) バッテリー容量(Wh)79.97
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※AC10バッテリーはAC10-1・AC10-2・IC10-1以外のファンには対応しておりません
※エアークラフト着用時は必ずエアークラフト専用のファン及びバッテリーをご使用ください
※他社商品と組み合わせ使用した際に発生する故障やファン落下等の事故につきましては一切責任を負いません
※連続稼働時間はフル充電時の値ですので着用条件や環境の違い等に応じて稼働時間が異なります
※連続稼働時間の誤差は初期不具合の対象とはなりません
※途中で電源を切った、または電圧を切り替えた場合は、連続稼働時間に当てはまりません
※バッテリーの電源を入れた後にファンを接続すると出力表示30Vでも20V出力となります
※必ずファン接続後にバッテリーの電源を入れてください
※溶接・たき火・ストーブ・鋳造現場など火気を扱う現場では使用しないでください
※年間保証はございません(初期不良(動作確認誤作動))のみ保証対象となります
※ご使用後の故障または損傷は保証対象外となります
※使用後の腐食等(さび等)による動作不具合は短時間のご使用でも保証対象外となります
※中古販売・転売(オークション・フリマサイトなどでの購入)により所有者が変更になった場合は保証対象外となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする