注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※AC10-1ファンはAC10・IC01・AC09・AC08・AC360・AC370以外のファンには対応しておりません(AC09・AC08・AC360・AC370は機種専用のファンケーブルが必要です)
※AC10-1ファンはAC09・AC08・AC360・AC370に対応しておりますが、記載しているスペックが発揮されない場合、満たさない場合がありますので予めご了承ください
※AC260以前のバッテリーには対応しておりません
※30V電圧(風量)は1時間の使用で自動的に23Vに切り替わり平均77リットル/秒で稼働します
※23V電圧(風量)は1.5時間の使用で自動的に風量調整し平均77リットル/秒で稼働します
※溶接・たき火・ストーブ・鋳造現場など火気を扱う現場では使用しないでください
※年間保証はございません(初期不良(動作確認誤作動))のみ保証対象となります
※ご使用後の故障または損傷は保証対象外となります
※使用後の腐食等(さび等)による動作不具合は短時間のご使用でも保証対象外となります
※中古販売・転売(オークション・フリマサイトなどでの購入)により所有者が変更になった場合は保証対象外となります