新晃電機
新晃電機の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
新晃電機の ホイスト
クレーン・ホイスト用押釦スイッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72101420
品番
SBI-22-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。
定格容量2.2kWの動力用に対応している直接操作用のオシボタンスイッチです。
特定電気用品適合品です。
用途
クレーン・ホイスト用押釦
材質
ポリカボネート樹脂製
型式
補助ケーブアーマ:HAI-12
質量(kg)
0.366
備考
防雨型
定格容量
AC250V 2.2kW
構成
SBIU-D1【1a-1a 1速】×1
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
接触抵抗(mΩ)
50以下
使用環境温度(℃)
ー5〜40
ボタン数
2
適合ケーブル(Φmm)
13.0〜22.0
ボタンの表示
上下
耐電圧(V)
AC1500 1分間
関連資料:
(3.21MB)
注意
※結露および氷結がないところでご使用ください