クレーン・ホイスト用押釦スイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72101447 品番 SBI-32-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。
定格容量2.2kWの動力用に対応している直接操作用のオシボタンスイッチです。
特定電気用品適合品です。

用途クレーン・ホイスト用押釦 材質ポリカボネート樹脂製 型式補助ケーブアーマ:HAI-12 質量(kg)0.344 備考防雨型 定格容量AC250V 1.5kW 構成SBIU-D2【1a-1a 1速】×1 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)50以下 使用環境温度(℃)ー5〜40 ボタン数2 適合ケーブル(Φmm)13.0〜22.0 ボタンの表示上下 耐電圧(V)AC1500 1分間
関連資料:(3.21MB)
注意
※結露および氷結がないところでご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする