本体

ハンコケースN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72101666 品番 CPC-N1
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

・スマートに持ち歩いて、キレイになつ印。
・すばやく乾いてキレイに押せる!速乾タイプのシヤチハタ朱肉付き
・カチャカチャ音が鳴りにくい静音クッション付き
・直径12.0mm 長さ60.0mmまでの印鑑に対応
・ケース内が朱肉で汚れにくい!
印鑑(印面側)とハンコケースの接触面を最小限に抑えており、印鑑に付着した朱油でケースが汚れにくい構造となっています。
・ケースから印鑑を取り出しやすい!
側面に ”くぼみ ”があるので、収納されている印鑑をカンタンに取り出すことができます。

寸法(mm)88×28×18 ダークブルー 質量(g)20
注意
※朱油の補充はできません。
※印鑑は商品に含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする