本体
・スマートに持ち歩いて、キレイになつ印。 ・すばやく乾いてキレイに押せる!速乾タイプのシヤチハタ朱肉付き ・カチャカチャ音が鳴りにくい静音クッション付き ・直径12.0mm 長さ60.0mmまでの印鑑に対応 ・ケース内が朱肉で汚れにくい! 印鑑(印面側)とハンコケースの接触面を最小限に抑えており、印鑑に付着した朱油でケースが汚れにくい構造となっています。 ・ケースから印鑑を取り出しやすい! 側面に ”くぼみ ”があるので、収納されている印鑑をカンタンに取り出すことができます。