月印紙製品
月印紙製品の 封筒
月印紙製品の 封筒(クラフト封筒 等)
角2 カラー封筒 85g L貼
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
色
グレー
注文コード
72104150
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
はっきりした色味のコニーカラーシリーズ。
A4用紙が折らずに入る定形外封筒です。
仕様
張り合せ位置:L貼(サイド貼)
寸法(mm)
240×332
色
グレー
サイズ
角形2号
坪量(g/m
2
)
85
郵便番号欄
なし